SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT6620101401 CR 1620 (LITIO) - 6620101401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 3 V
Capacità - 70 mAh
Designazione IEC - CR 1620
Modello - Litio
Confezione
1 PZ
EAN
4008496047154
Codice prodotto
VAT6620101401
Cod. produttore
6620101401
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
3 V
Capacità:
70 mAh
Designazione IEC:
CR 1620
Modello:
Litio
Altezza compresi poli:
2 mm
Diametro:
16 mm
Peso:
1.2 g
VARTA: CR 1620 (LITIO), Batterie non ricaricabili



