AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT4106101461 AA (STILO) LONGLIFE X10 (MEGAPACK) - 4106101461

copiacopia
SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT4106101461 AA (STILO) LONGLIFE X10 (MEGAPACK)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Stilo (AA)

  • Tensione nominale - 1.5 V

  • Capacità - 2600 mAh

  • Designazione IEC - LR 6

  • Altra designazione - AA / AM 3

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008496525232

Codice prodotto

VAT4106101461

Cod. produttore

4106101461

Produttore

VAT

Indicazione della dimensione:

Stilo (AA)

Tensione nominale:

1.5 V

Capacità:

2600 mAh

Designazione IEC:

LR 6

Altra designazione:

AA / AM 3

Modello:

Alcali-Manganese

Altezza compresi poli:

50.5 mm

Diametro:

14.5 mm

Peso:

23.2 g

LONGLIFE AA PRESTAZIONI AFFIDABILI PER DISPOSITIVI DI USO QUOTIDIANOEnergia a lunga durata per dispositivi con consumo energetico basso e costante, es. radiosveglie, orologi a muro, torce, teledomandi, ecc.Chiare indicazioni d'uso grazie alle icone auto esplicative. "Made in Germany"ben in evidenza come garanzia d'origine e di qualità. "Single Press Out"permette una facile apertura della confezione e la buona conservazione delle batterie inutilizzate