SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT6231101401 V 28 PXL (LITIO) - 6231101401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Altri
Tensione nominale - 6 V
Capacità - 170 mAh
Modello - Litio
Altezza compresi poli - 25.1 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4008496274154
Codice prodotto
VAT6231101401
Cod. produttore
6231101401
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Altri
Tensione nominale:
6 V
Capacità:
170 mAh
Modello:
Litio
Altezza compresi poli:
25.1 mm
Diametro:
13 mm
Peso:
8.8 g
VARTA: V 28 PXL (LITIO), Batterie non ricaricabili


