VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE146700 TPLU TEMPORIZ. PAU-LAV 12-240VAC/DC - VE146700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Generatore d'impulsi
Corrente nominale a 250V AC - 16 A
1° Unità di tempo d'intervallo - Secondi / minuti
1° intervallo da / a - 0.1...10
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Confezione
1 PZ
EAN
8007951119142
Codice prodotto
VEMVE146700
Cod. produttore
VE146700
Produttore
VEM
Funzione:
Generatore d'impulsi
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
1° Unità di tempo d'intervallo:
Secondi / minuti
1° intervallo da / a:
0.1...10
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tipo di azionamento:
Digitale con multifunzione
2° intervallo da / a:
0.1...10
2° Unità di tempo d'intervallo:
Minuti / ore
Larghezza in numero di moduli:
1
Altezza di incasso:
87 mm
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti in scambio:
1
Tensione di alimentazione:
12...240 V
Tensione di comando 1:
0...250 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC / DC
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Carico nominale con lampade a incandescenza:
4000 W