AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE368700 VE 382 TESTER ANALOGICO PROFESSIONALE - VE368700

VEMER-SIBER GROUP S.
copiacopia
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE368700 VE 382 TESTER ANALOGICO PROFESSIONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Analogico

  • Max tensione AC misurabile - 1000 V

  • Max corrente DC misurabile - 0.25 A

  • Max tensione DC misurabile - 1000 V

  • Risoluzione minima tensione DC - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951121640

Codice prodotto

VEMVE368700

Cod. produttore

VE368700

Produttore

VEM

Indicazione / Visualizzazione:

Analogico

Max tensione AC misurabile:

1000 V

Max corrente DC misurabile:

0.25 A

Max tensione DC misurabile:

1000 V

Risoluzione minima tensione DC:

Altri

Selezione di campo:

Manuale

Display multiplo:

no

Risoluzione minima tensione AC:

Altri

Risoluzione minima corrente DC:

Altri

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misura della temperatura con termocoppia (TC):

no

Con misurazione della temperatura:

no

Test di continuità:

no

Max resistenza misurabile:

20 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

Altri

Misura di resistenza a 4 fili (connessione Kelvin):

no

Misura della capacità:

no

Analisi delle armoniche / Misure Power Quality:

no

Misura della temperatura con termoresistenza (RTD):

no

Misura della frequenza:

no

Misura della conduttanza:

no

Misura dell'induttanza:

no

Test di resistenza / Prova diodo:

Misura di potenza e energia:

no

Interfaccia Bluetooth:

no

Misura vero valore efficace (TRMS):

no

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Con misuratore di rumore (dB):

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

500 V

Memoria valore massimo (MAX):

no

Misura del valore relativo (REL):

no

Misura della lunghezza di cavi:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

no

Memoria picco massimo (PEAK):

no

Test di simmetria di linea per connessioni a due fili a-b-E:

no

Memoria valore minimo (MIN):

no

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Versione antideflagrante:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Misura velocità di rotazione:

no

Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):

no

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Interruttore automatico:

no

Multimetro Vemer modello VE 382 TESTER ANALOGICO PROFESSIONALE