VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE613600 KEY HGM2006HY0C GALLEGG. C/C NEOPR. 20MT - VE613600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per glicole - no
Sensore/tipo di rilevatore - Sfera
Adatto per acque reflue domestiche - sì
Materiale galleggiante - Plastica
Differenziale d'intervento regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007951124498
Codice prodotto
VEMVE613600
Cod. produttore
VE613600
Produttore
VEM
Adatto per glicole:
no
Sensore/tipo di rilevatore:
Sfera
Adatto per acque reflue domestiche:
sì
Materiale galleggiante:
Plastica
Differenziale d'intervento regolabile:
sì
Adatto per feci:
no
Lettura possibile:
no
Metodo di montaggio:
Inserito nel pozzetto
Temperatura massima del fluido (continuativa):
50 °C
Adatto per acqua piovana:
sì
Carico massimo del contatto:
10 A
Diametro galleggiante:
155 mm
Profondità di immersione:
20000 mm
Adatto per condensa:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Tensione massima contatti:
250 V
Utilizzabile con acqua potabile:
sì
Con display:
no
Tipo di protezione (NEMA):
6P
Montaggio verticale:
sì
Montaggio orizzontale:
no
Antideflagrante:
no
Pressione massima di lavoro:
1 bar
Densità specifica min. del liquido:
634 kg/m³


