VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM266400 EVA-4DIN AMPER. 1ACC 115/230VAC - VM266400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...0.999 A
Collegato con trasformatore - no
Tipo di tensione - AC
Modello - Montaggio su guida DIN
Fondo scala - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
8007951072126
Codice prodotto
VEMVM266400
Cod. produttore
VM266400
Produttore
VEM
Portata:
0...0.999 A
Collegato con trasformatore:
no
Tipo di tensione:
AC
Modello:
Montaggio su guida DIN
Fondo scala:
1 A
Classe di precisione:
0.5
Potenza dissipata:
1 W
Sistema di misurazione:
Digitale
Calibrato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Larghezza:
70 mm
Altezza:
87 mm
Larghezza in numero di moduli:
4
Indice di massima:
no
Scala illuminata:
sì