VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM705100 TU-30 150/5A TRASFORMATORE - VM705100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 150 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 3.75 VA
Diametro dell'apertura - 23 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951705109
Codice prodotto
VEMVM705100
Cod. produttore
VM705100
Produttore
VEM
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
150 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
3.75 VA
Diametro dell'apertura:
23 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5



