VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM717600 TU-40 150/5A TRASFORMATORE - VM717600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 150 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 7.5 VA
Diametro dell'apertura - 31 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951717607
Codice prodotto
VEMVM717600
Cod. produttore
VM717600
Produttore
VEM
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
150 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
7.5 VA
Diametro dell'apertura:
31 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5



