VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM730900 TUC-60 400/5A TRASFORMATORE - VM730900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 400 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 30 VA
Fattore di limitazione della sovracorrente - FS 5
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951730903
Codice prodotto
VEMVM730900
Cod. produttore
VM730900
Produttore
VEM
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
400 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
30 VA
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5



