AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVN964300 ENERGY-400 PWR CONT.ENER. - VN964300

VEMER-SIBER GROUP S.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Tre conduttori

  • Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

  • Corrente massima (Imax) - 6 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 400...400 V

  • Tipo di contatore - Elettromeccanico

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007951053262

Codice prodotto

VEMVN964300

Cod. produttore

VN964300

Produttore

VEM

Tipo di polarità:

Tre conduttori

Modello:

Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

Corrente massima (Imax):

6 A

Tensione nominale (Un) L-L:

400...400 V

Tipo di contatore:

Elettromeccanico

Tensione nominale (Un) N-L:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Elettrico

Classe di precisione:

A

Tipo di indicazione:

Analogico

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

4

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di cifre:

7

Contatore di energia statico in contenitore 4 moduli DIN per la visualizzazione del consumo di energia attiva in impianti trifase, con dip-switch per la scelta del rapporto di trasformazione dei TA.• Alimentazione: 3x230 fase neutro (400 fase-fase) V AC • Contatore statico con connessione amperometrica tramite TA x/5 A • Numeratore elettromeccanico a 7 cifre • Uscita impulsi per la visualizzazione a PC dell’energia consumata,tramite apposito software e relativo modulo concentratore