AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVP811400 MCR 400 RELE CONTR. 2 MOTORI - VP811400

VEMER-SIBER GROUP S.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 400...400 V

  • Corrente nominale - 8 A

  • Numero di contatti di scambio - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951811404

Codice prodotto

VEMVP811400

Cod. produttore

VP811400

Produttore

VEM

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

400...400 V

Corrente nominale:

8 A

Numero di contatti di scambio:

2

Con morsetti estraibili:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

400...400 V

Larghezza:

72 mm

Altezza:

88 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

60 mm

Relè di alternanza progettato per consentire un’usura equilibrata di pompe, compressori, generatori, ecc.. quando siano installate due unità, una di lavoro e l’altra di riserva. Il principio di funzionamento si basa sull’alternanza dei comandi di avviamento motore ad ogni chiusura del contatto di ingresso pilotato da un automatismo esterno (ad esempio un pressostato). Modalità di funzionamento: - alternata - contemporanea - in cascata per il comando di più motori (n>2).