AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMSA582400 CP2016-6 COLONNA POL BA030 - SA582400

VEMER-SIBER GROUP S.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8007951913368

Codice prodotto

VEMSA582400

Cod. produttore

SA582400

Produttore

VEM

Isolatori adatti per essere impiegati come supporti o distanziali di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione di quadri elettrici. Realizzati in resina poliestere con l'aggiunta di fibre di vetro garantiscono nel tempouna elevata resistenza meccanica ed elettrica, inoltre il materiale impiegato e del tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza. Gli isolatori presentano su entrambi i lati di appoggio un'inserto filettato femmina in ottone o ferro zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.