AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE149100 EV2M-2DIN VOLTMETRO-AMPEROMETRO - VE149100

VEMER-SIBER GROUP S.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Volmetro -

  • Wattmetro - no

  • Varmetro - no

  • Frequenzimetro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951119180

Codice prodotto

VEMVE149100

Cod. produttore

VE149100

Produttore

VEM

Amperometro:

Volmetro:

Wattmetro:

no

Varmetro:

no

Frequenzimetro:

no

Contaimpulsi:

no

Contagiri:

no

Voltmetro/Amperometro AC con doppio display per la visualizzazione contemporanea delle due grandezze misurate. Principali caratteristiche: • Alimentazione: 230 V AC • Portata: 600V AC / x/5 A AC su TA • Contenitore: 2 moduli DIN • Inserzione di tensione diretta • Inserzione di corrente tramite trasformatore esterno x/5 A.