VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE196200 EV2M-4DIN VOLTMETRO-AMPEROMETRO - VE196200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - sì
Volmetro - sì
Wattmetro - no
Varmetro - no
Frequenzimetro - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007951119463
Codice prodotto
VEMVE196200
Cod. produttore
VE196200
Produttore
VEM
Amperometro:
sì
Volmetro:
sì
Wattmetro:
no
Varmetro:
no
Frequenzimetro:
no
Contaimpulsi:
no
Contagiri:
no
Strumento di misura che visualizza contemporaneamente su due blocchi di display da 3 Digit tensione e corrente. L’inserzione di tensione è diretta mentre l’inserzione di corrente è tramite trasformatore esterno in x/5.



