VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE250700 H2T PT JK-2P4A TERMOREGOLAT. 115-230 VAC - VE250700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 1
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - sì
Larghezza - 48 mm
Possibilità di memorizzare gli errori - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007951120018
Codice prodotto
VEMVE250700
Cod. produttore
VE250700
Produttore
VEM
Numero di circuiti di misura:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
sì
Larghezza:
48 mm
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Altezza:
48 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Reset esterno possibile:
no
Profondità:
108 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
100...240 V
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Campo di misura della temperatura:
-200...1760 °C
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
100...240 V


