VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE299400 ENERGY-230 M LC CONTATORE ENERGIA - VE299400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Monofase
Modello - Misura diretta
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 25 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
EAN
8007951120629
Codice prodotto
VEMVE299400
Cod. produttore
VE299400
Produttore
VEM
Tipo di polarità:
Monofase
Modello:
Misura diretta
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
25 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Certificato:
Direttiva strumenti di misura
Adatto per:
Riferimento / Acquisizione
Tensione nominale (Un) N-L:
195...253 V
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Uscita impulsi:
Nessuno
Classe di precisione:
A
Blocco d'inversione:
sì
Tipo di indicazione:
Analogico
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva
Larghezza in numero di moduli:
2
Frequenza:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP51
Tipo di protezione (NEMA):
2
Numero di cifre:
6