VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE467700 PC3R CONTROLLO CARICHI 3 RELE 230V/32A - VE467700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 0...32 A
Corrente di esercizio - 4.3...32 A
Corrente nominale (contatti di comando) - 16 A
Max. corrente continua - 32 A
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Confezione
1 PZ
EAN
8007951123231
Codice prodotto
VEMVE467700
Cod. produttore
VE467700
Produttore
VEM
Corrente nominale:
0...32 A
Corrente di esercizio:
4.3...32 A
Corrente nominale (contatti di comando):
16 A
Max. corrente continua:
32 A
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
230 V
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
3
Max. tensione di commutazione (contatti di controllo):
250 V
Potenza max. di commutazione (contatti di controllo):
4000 VA
Larghezza in numero di moduli:
4
Tipo di tensione:
AC
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP41