VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE519500 MAC5 JPM1006BG0 REGOL.RIBALT. PVC 10MT - VE519500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Carico massimo del contatto - 10 A
Grado di protezione (IP) - IP68
Tensione massima contatti - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8007951123675
Codice prodotto
VEMVE519500
Cod. produttore
VE519500
Produttore
VEM
Carico massimo del contatto:
10 A
Grado di protezione (IP):
IP68
Tensione massima contatti:
230 V
Regolatore di livello a ribaltamento per acque scure che consente l'automazione di apparecchiature elettriche al raggiungimento di un livello prefissato. E' particolarmente indicato per l'impiego in acque cariche di fogna e acque industriali. La costruzione a doppia camera stagna e la sigillatura in polipropilene garantiscono la tenuta alle infiltrazioni. L'elevato angolo di commutazione unito alle dimensioni generose lo rendono indicato per l'utilizzo in acque turbolente. • Cavo in PVC H05VV-F 3x1 • Lunghezza 10m


