VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE521100 MAC5 JGM0506>>0_ATEX REG.RIB. NEOPR.5MT - VE521100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per glicole - no
Sensore/tipo di rilevatore - Goccia
Adatto per acque reflue domestiche - sì
Materiale galleggiante - Plastica
Differenziale d'intervento regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007951123699
Codice prodotto
VEMVE521100
Cod. produttore
VE521100
Produttore
VEM
Adatto per glicole:
no
Sensore/tipo di rilevatore:
Goccia
Adatto per acque reflue domestiche:
sì
Materiale galleggiante:
Plastica
Differenziale d'intervento regolabile:
no
Adatto per feci:
sì
Lettura possibile:
no
Metodo di montaggio:
Inserito nel pozzetto
Temperatura massima del fluido (continuativa):
50 °C
Adatto per acqua piovana:
sì
Carico massimo del contatto:
10 A
Diametro galleggiante:
117 mm
Profondità di immersione:
5000 mm
Adatto per condensa:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Tensione massima contatti:
250 V
Utilizzabile con acqua potabile:
sì
Con display:
no
Tipo di protezione (NEMA):
6P
Montaggio verticale:
sì
Montaggio orizzontale:
no
Antideflagrante:
sì
Pressione massima di lavoro:
2 bar