AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE523700 MAC5 JGM2006>>0_ATEX REG.RIB. NEOPR.20MT

VEMER-SIBER GROUP S.
copiacopia
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE523700 MAC5 JGM2006>>0_ATEX REG.RIB. NEOPR.20MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per glicole - no

  • Sensore/tipo di rilevatore - Goccia

  • Adatto per acque reflue domestiche -

  • Materiale galleggiante - Plastica

  • Differenziale d'intervento regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951123729

Codice prodotto

VEMVE523700

Cod. produttore

VE523700

Produttore

VEM

Adatto per glicole:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Goccia

Adatto per acque reflue domestiche:

Materiale galleggiante:

Plastica

Differenziale d'intervento regolabile:

Adatto per feci:

Lettura possibile:

no

Metodo di montaggio:

Inserito nel pozzetto

Temperatura massima del fluido (continuativa):

50 °C

Adatto per acqua piovana:

Carico massimo del contatto:

10 A

Diametro galleggiante:

117 mm

Profondità di immersione:

20000 mm

Adatto per condensa:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Tensione massima contatti:

250 V

Utilizzabile con acqua potabile:

Con display:

no

Tipo di protezione (NEMA):

6P

Montaggio verticale:

Montaggio orizzontale:

no

Antideflagrante:

Pressione massima di lavoro:

2 bar

Interruttore a galleggiante Vemer modello MAC5 JGM2006 0_ATEX REG.RIB. NEOPR.20MT