VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE528600 EFLY EPM1006B00 REGOL.RIBALT. NEOPR.10MT - VE528600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Carico massimo del contatto - 10 A
Grado di protezione (IP) - IP68
Tensione massima contatti - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8007951123774
Codice prodotto
VEMVE528600
Cod. produttore
VE528600
Produttore
VEM
Carico massimo del contatto:
10 A
Grado di protezione (IP):
IP68
Tensione massima contatti:
230 V
Regolatore di livello a ribaltamento per acque scure che consente l'automazione di apparecchiature elettriche al raggiungimento di un livello prefissato. E' particolarmente indicato per l'impiego in stazioni di sollevamento e impianti di svuotamento acque di scarico. La costruzione a doppia camera stagna e la sigillatura in polipropilene garantiscono la tenuta alle infiltrazioni. L'angolo di commutazione ridotto unito alle dimensioni contenute ne consentono l'impiego in pozzi stretti. • Cavo in neoprene H07RN-F 3x1 • Lunghezza 10m


