AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE530200 eFLY eGM0506B00 REGOL.RIBALT. PVC 5MT - VE530200

VEMER-SIBER GROUP S.
copiacopia
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE530200 eFLY eGM0506B00 REGOL.RIBALT. PVC 5MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per glicole - no

  • Sensore/tipo di rilevatore - Goccia

  • Adatto per acque reflue domestiche -

  • Materiale galleggiante - Plastica

  • Differenziale d'intervento regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951123798

Codice prodotto

VEMVE530200

Cod. produttore

VE530200

Produttore

VEM

Adatto per glicole:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Goccia

Adatto per acque reflue domestiche:

Materiale galleggiante:

Plastica

Differenziale d'intervento regolabile:

no

Adatto per feci:

Lettura possibile:

no

Metodo di montaggio:

Inserito nel pozzetto

Temperatura massima del fluido (continuativa):

50 °C

Adatto per acqua piovana:

Carico massimo del contatto:

10 A

Diametro galleggiante:

100 mm

Profondità di immersione:

5000 mm

Adatto per condensa:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Tensione massima contatti:

250 V

Utilizzabile con acqua potabile:

Con display:

no

Tipo di protezione (NEMA):

6P

Montaggio verticale:

Montaggio orizzontale:

no

Antideflagrante:

no

Pressione massima di lavoro:

2 bar

Interruttore a galleggiante Vemer modello EFLY EPM0506B00 REGOL.RIBALT. PVC 5MT