VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE538500 KEY HPM1006HY0C REG.GALLEGG. PVC 10MT - VE538500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Carico massimo del contatto - 10 A
Grado di protezione (IP) - IP68
Tensione massima contatti - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8007951123897
Codice prodotto
VEMVE538500
Cod. produttore
VE538500
Produttore
VEM
Carico massimo del contatto:
10 A
Grado di protezione (IP):
IP68
Tensione massima contatti:
230 V
Interruttore a galleggiante per acque chiare che trova impiego nell’inserimento di pompe, elettrovalvole, allarmi, ecc al raggiungimento di un livello prefissato, sia in riempimento che in svuotamento grazie al cavo tipo 3x1. Potere di interruzione: 10(8)A / 250 Vac (omologati ENEC) • Angolo di commutazione: ±45° • Resistenza a pressione: 1 bar • Disponibili con cavo in PVC o neoprene e con varie lunghezze • Temperatura di funzionamento: 0 ÷ +50°C • Temperatura di immagazzinamento: -20 ÷ + 80°C • Grado di protezione: IP68 • Dimensioni: 81x131x42 mm • Peso / Volume: 154 g / 243 cm3 • Contrappeso: 220 g (incluso nella confezione) • Omologati ENEC. Tipo di cavo:PVC H05VV-F 3x1.Lunghezza:10 metri.


