AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE652400 ELETTROS EQ3MCR2V00 3TRIMMER 3DIN 230VAC - VE652400

VEMER-SIBER GROUP S.
copiacopia
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE652400 ELETTROS EQ3MCR2V00 3TRIMMER 3DIN 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951124863

Codice prodotto

VEMVE652400

Cod. produttore

VE652400

Produttore

VEM

Elettrosonda EV - Relè di controllo liquidi elettricamente conduttivi da barra DIN che consente il mantenimento del liquido entro limiti stabiliti tra un livello minimo e massimo, assicurando inoltre la protezione delle pompe sommerse contro il funzionamento a secco. La sensibilità può essere regolata in fase di installazione in modo da adattarla al valore di conducibilità del liquido da controllare. Possono essere impostati anche il ritardo di intervento e la modalità di funzionamento (riempimento o svuotamento). Dispone di doppia uscita relè. 230V AC - 50/60Hz. Montaggio su barra DIN. Dimensioni 3 moduli DIN.