AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE737300 SET INSTALLAZIONE PC RF8 + 2 ATT.RX.16A - VE737300

VEMER-SIBER GROUP S.
copiacopia
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE737300 SET INSTALLAZIONE PC RF8 + 2 ATT.RX.16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 32...32 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 230 V

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951125549

Codice prodotto

VEMVE737300

Cod. produttore

VE737300

Produttore

VEM

Corrente nominale:

32...32 A

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

230 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

8

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di tensione:

AC

Profondità di incasso:

65 mm

Sistema elettronico che permette di controllare fino a 8 carichi elettrici al fine di evitare blackout dovuto al distacco per sovraccarico dell' interruttore generale di corrente. Il sistema si compone di una centralina PC RF8 e da uno o più attuatoriremoti RX.16A (fino a 8) che devono essere inseriti nelle scatole 3 moduli delle prese di corrente da controllare. Ogni attuatore remoto è contraddistinto da una priorità, che determina l'ordine di distacco dei carichi nel caso l'assorbimento di potenza sia superiore alla soglia impostata. Centralina ed attuatori comunicano via radiofrequenza. Set composto da centralina PC RF8+ 2 attuatorii RX.16A configurati.