VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE757300 OLYMPO BIANCO TERMOST. C/MANOPOLA BATT. - VE757300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8007951126546
Codice prodotto
VEMVE757300
Cod. produttore
VE757300
Produttore
VEM
Olympo Bianco - Termostato da parete con alimentazione a batterie 2x1,5V (tipo AAA). La semplicità di utilizzo contraddistingue questo prodotto: l’impostazione della temperatura desiderata si effettua mediante un pratica manopola mentre la selezione del modo di funzionamento (riscaldamento o condizionamento) avviene tramite selettore posto sul frontale. L’ingresso digitale consente il collegamento di un dispositivo esterno con il quale ridurre il setpoint di 3°C. Il sistema brevettato per limitare il setpoint è utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, per impedire modifiche della temperatura a persone non autorizzate. Dimensione: 125x85x26 mm.