VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE758400 ENERGY-230 D MICRO CONT. ENERGIA CON LCD - VE758400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Monofase
Modello - Misura diretta
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 25 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
EAN
8007951126669
Codice prodotto
VEMVE758400
Cod. produttore
VE758400
Produttore
VEM
Tipo di polarità:
Monofase
Modello:
Misura diretta
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
25 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Adatto per:
Riferimento / Acquisizione
Tensione nominale (Un) N-L:
195...253 V
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Uscita impulsi:
Elettrico
Classe di precisione:
B
Blocco d'inversione:
sì
Tipo di indicazione:
Digitale
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva
Larghezza in numero di moduli:
1
Tipo di Impulso:
S0
Frequenza:
50...60 Hz
Frequenza uscita impulsiva:
2000...2000 Imp/kWh (k
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di protezione (NEMA):
1
Numero di cifre:
6


