VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE759100 8212-USB ADATTATORE CON SOFTWARE - VE759100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di innesto - Altri
Con valigetta / borsa - no
Tipo di materiale isolante - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8007951126751
Codice prodotto
VEMVE759100
Cod. produttore
VE759100
Produttore
VEM
Metodo di innesto:
Altri
Con valigetta / borsa:
no
Tipo di materiale isolante:
Altri
Accessori e ricambi per strumenti di misura e tester (elettrico) Vemer modello 8212-USB ADATTATORE CON SOFTWARE


