VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE761700 7133B PUNTALI X QUADRI/INTERR. PER 6010B - VE761700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di innesto - Altri
Max. tensione di lavoro - 600 V
Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)
Con valigetta / borsa - no
Tipo di materiale isolante - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 PZ
EAN
8007951127048
Codice prodotto
VEMVE761700
Cod. produttore
VE761700
Produttore
VEM
Metodo di innesto:
Altri
Max. tensione di lavoro:
600 V
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Con valigetta / borsa:
no
Tipo di materiale isolante:
PVC (Polivinilcloruro)


