VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE764600 ENERGY-400 3DIN PWR CONT.ENER. - VE764600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori
Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 6 A
Tensione nominale (Un) L-L - 340...440 V
Confezione
1 PZ
EAN
8007951128786
Codice prodotto
VEMVE764600
Cod. produttore
VE764600
Produttore
VEM
Tipo di polarità:
Tre conduttori/quattro conduttori
Modello:
Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
6 A
Tensione nominale (Un) L-L:
340...440 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Adatto per:
Consumo / Alimentazione
Tensione nominale (Un) N-L:
195...253 V
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Uscita impulsi:
Elettrico
Classe di precisione:
B
Blocco d'inversione:
sì
Tipo di indicazione:
Digitale
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva
Larghezza in numero di moduli:
3
Tipo di Impulso:
S0
Frequenza:
50...60 Hz
Frequenza uscita impulsiva:
1...1 Imp/kWh (k
Grado di protezione (IP):
IP51
Tipo di protezione (NEMA):
2
Numero di cifre:
7


