AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVJ31792105 TU3B 15/5A CL.0.5TRASFORMATORE - VJ31792105

VEMER-SIBER GROUP S.
copiacopia
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVJ31792105 TU3B 15/5A CL.0.5TRASFORMATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente con primario avvolto

  • Corrente nominale primaria In - 15 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 10 VA

  • Diametro dell'apertura - 77 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951179214

Codice prodotto

VEMVJ31792105

Cod. produttore

VJ31792105

Produttore

VEM

Modello:

Trasformatore di corrente con primario avvolto

Corrente nominale primaria In:

15 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

10 VA

Diametro dell'apertura:

77 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Trasformatore amperometrico a primario avvolto per strumenti in corrente alternata, fissaggio a pannello.