AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVJ31872305 TU3B 25/5A CL.0.5TRASFORMATORE - VJ31872305

VEMER-SIBER GROUP S.
copiacopia
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVJ31872305 TU3B 25/5A CL.0.5TRASFORMATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente con primario avvolto

  • Corrente nominale primaria In - 25 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 10 VA

  • Diametro dell'apertura - 77 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951187233

Codice prodotto

VEMVJ31872305

Cod. produttore

VJ31872305

Produttore

VEM

Modello:

Trasformatore di corrente con primario avvolto

Corrente nominale primaria In:

25 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

10 VA

Diametro dell'apertura:

77 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Trasformatore amperometrico a primario avvolto per strumenti in corrente alternata, fissaggio a pannello.