VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVJ35754005 TL2 1000/5A TRASFORMATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 1000 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 45 VA
Diametro dell'apertura - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007951575405
Codice prodotto
VEMVJ35754005
Cod. produttore
VJ35754005
Produttore
VEM
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
1000 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
45 VA
Diametro dell'apertura:
20 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5