AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVJ36414505 TL4 3000/5A TRASFORMATORE - VJ36414505

VEMER-SIBER GROUP S.
copiacopia
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVJ36414505 TL4 3000/5A TRASFORMATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 3000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 45 VA

  • Diametro dell'apertura - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951641452

Codice prodotto

VEMVJ36414505

Cod. produttore

VJ36414505

Produttore

VEM

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

3000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

45 VA

Diametro dell'apertura:

60 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Trasformatore amperometrico a barra passante per strumenti in corrente alternata, non adatto al fissaggio su guida DIN. Doppio morsetto per secondario.