AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM256500 EVS-2DIN AMPER. X/60MVCC 115/230VAC - VM256500

VEMER-SIBER GROUP S.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...999 A

  • Collegato con trasformatore - no

  • Tipo di tensione - AC

  • Modello - Montaggio su guida DIN

  • Fondo scala - 999 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951072027

Codice prodotto

VEMVM256500

Cod. produttore

VM256500

Produttore

VEM

Portata:

0...999 A

Collegato con trasformatore:

no

Tipo di tensione:

AC

Modello:

Montaggio su guida DIN

Fondo scala:

999 A

Adatto per montaggio modulare:

Larghezza:

35 mm

Altezza:

87 mm

Larghezza in numero di moduli:

2

Indice di massima:

no

Scala illuminata:

Amperometro modulare multiscala in contenitore 2 moduli DIN. Strumenti di misura dedicati per la misura di correnti in DC • Rapporti di trasformazione selezionabili (per SHUNT x/60 mV): 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 40 - 50 - 60 - 100 - 150 - 200 - 250 - 400 -500 - 600 - 800 - 1000 - 1,50 kA - 2,00 kA - 2,50 kA - 4,00 kA • Alimentazione: 115/230 V AC 50/60 Hz • Minimo valore selezionabile 3% del fondo scala • Indicazione di valori fuoriscala (“HHH”).