AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM257300 EVA-2DIN AMPER. 10ACA 115/230VAC - VM257300

VEMER-SIBER GROUP S.
copiacopia
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM257300 EVA-2DIN AMPER. 10ACA 115/230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...9.99 A

  • Collegato con trasformatore - no

  • Tipo di tensione - AC

  • Modello - Montaggio su guida DIN

  • Fondo scala - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951072041

Codice prodotto

VEMVM257300

Cod. produttore

VM257300

Produttore

VEM

Portata:

0...9.99 A

Collegato con trasformatore:

no

Tipo di tensione:

AC

Modello:

Montaggio su guida DIN

Fondo scala:

10 A

Classe di precisione:

0.5

Potenza dissipata:

1 W

Sistema di misurazione:

Digitale

Calibrato:

Adatto per montaggio modulare:

Larghezza:

35 mm

Altezza:

87 mm

Larghezza in numero di moduli:

2

Indice di massima:

no

Scala illuminata:

Amperometro da quadro Vemer modello EVA-2DIN AMPER. 10ACA 230VAC