VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM643400 HT JK-2P3D TERMOREGOLAT. 12/24 V AC/DC - VM643400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 1
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Larghezza - 75 mm
Possibilità di memorizzare gli errori - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007951097020
Codice prodotto
VEMVM643400
Cod. produttore
VM643400
Produttore
VEM
Numero di circuiti di misura:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
75 mm
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Altezza:
33 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Reset esterno possibile:
no
Profondità:
81 mm
Numero di contatti NC:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
12...24 V
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
2
Campo di misura della temperatura:
-99...999 °C
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
12...24 V