VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM666500 FHT-1P3D TERMOREGOLATORE 12/24 V AC/DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 1
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a morsetto
Larghezza - 75 mm
Possibilità di memorizzare gli errori - no
Altezza - 33 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007951097259
Codice prodotto
VEMVM666500
Cod. produttore
VM666500
Produttore
VEM
Numero di circuiti di misura:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a morsetto
Larghezza:
75 mm
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Altezza:
33 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Profondità:
81 mm
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
12...24 V
Numero di contatti NO:
1
Campo di misura della temperatura:
-99...999 °C
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
12...24 V