VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM700200 TU-20 50/5A TRASFORMATORE - VM700200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 50 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 1 VA
Diametro dell'apertura - 17 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951700203
Codice prodotto
VEMVM700200
Cod. produttore
VM700200
Produttore
VEM
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
50 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
1 VA
Diametro dell'apertura:
17 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5



