AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM702800 TU-20 75/5A TRASFORMATORE

VEMER-SIBER GROUP S.
copiacopia
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM702800 TU-20 75/5A TRASFORMATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 75 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 2.5 VA

  • Diametro dell'apertura - 17 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951702801

Codice prodotto

VEMVM702800

Cod. produttore

VM702800

Produttore

VEM

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

75 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

2.5 VA

Diametro dell'apertura:

17 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Trasformatore amperometrico a barra passante per strumenti in corrente alternata, fissaggio su guida DIN o a pannello (tramite supporti in dotazione). Doppio morsetto per secondario.