VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVN311700 TMD 10/24 TRASF. 10VA DIS.230/0-12-24VAC - VN311700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 12 V
Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2 - 24 V
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007951011705
Codice prodotto
VEMVN311700
Cod. produttore
VN311700
Produttore
VEM
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
12 V
Tipo di trasformatore:
Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2:
24 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Montaggio superficiale:
no
Potenza max. di uscita:
10 W
Installabile a incasso:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
35 mm
Lunghezza:
87 mm
Altezza:
60 mm
Protezione termica:
no
Protezione corto-circuito:
no



