AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVN960100 ENERGY-230 LC CONTATORE DI ENERGIA - VN960100

VEMER-SIBER GROUP S.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 15 A

  • Corrente massima (Imax) - 22.5 A

  • Tipo di contatore - Elettromeccanico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951007098

Codice prodotto

VEMVN960100

Cod. produttore

VN960100

Produttore

VEM

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

15 A

Corrente massima (Imax):

22.5 A

Tipo di contatore:

Elettromeccanico

Tensione nominale (Un) N-L:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Classe di precisione:

B

Tipo di indicazione:

Analogico

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

2

Frequenza:

45...65 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di cifre:

6

Contatore di energia statico in contenitore 2 moduli DIN per la visualizzazione del consumo di energia attiva in impianti monofase.• Alimentazione: 230 V AC • Contatore statico con inserzione diretta max 22,5 A• Numeratore elettromeccanico a 5 cifre + decimale