VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVN971800 ENERGY-400 PAR CONT.ENER. - VN971800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori
Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 6 A
Tensione nominale (Un) L-L - 340...440 V
Confezione
1 PZ
EAN
8007951090335
Codice prodotto
VEMVN971800
Cod. produttore
VN971800
Produttore
VEM
Tipo di polarità:
Tre conduttori/quattro conduttori
Modello:
Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
6 A
Tensione nominale (Un) L-L:
340...440 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Adatto per:
Riferimento / Acquisizione
Tensione nominale (Un) N-L:
195...253 V
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Uscita impulsi:
Elettrico
Classe di precisione:
A
Blocco d'inversione:
sì
Tipo di indicazione:
Analogico
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva e reattiva
Larghezza in numero di moduli:
4
Tipo di Impulso:
S0
Frequenza:
50...60 Hz
Frequenza uscita impulsiva:
1...1 Imp/kWh (k
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di protezione (NEMA):
1
Numero di cifre:
7