VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVN973400 ENERGY-230 D63 CONT. ENER. - VN973400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Monofase
Modello - Misura diretta
Corrente massima (Imax) - 63 A
Tipo di contatore - Elettronico
Tensione nominale (Un) N-L - 230...230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ENERGY-230
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007951117797
Codice prodotto
VEMVN973400
Cod. produttore
VN973400
Produttore
VEM
Tipo di polarità:
Monofase
Modello:
Misura diretta
Corrente massima (Imax):
63 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Tensione nominale (Un) N-L:
230...230 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Classe di precisione:
B
Tipo di indicazione:
Digitale
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva
Larghezza in numero di moduli:
3
Frequenza:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di cifre:
7