VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVP403000 SENSOR 360 RIVELATORE DI PRES.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 10 min
Potenza di commutazione massima - 1000 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °
Tipo di sensore - Infrarossi passivi
Confezione
1 PZ
EAN
8007951053286
Codice prodotto
VEMVP403000
Cod. produttore
VP403000
Produttore
VEM
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
10 min
Potenza di commutazione massima:
1000 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
360...360 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
7 m
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Tempo minimo di accensione:
3 s
Temperatura:
-20...40 °C
Altezza:
46 mm
Diametro:
138.5 mm