AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVP968200 SP 302K SONDA X VE305K/306K

VEMER-SIBER GROUP S.
copiacopia
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVP968200 SP 302K SONDA X VE305K/306K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Puntale

  • Portata - -50...150 °C

  • Materiale - Altri

  • Lunghezza della sonda - 1 mm

  • Lunghezza cavo di connessione - 1.5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951968207

Codice prodotto

VEMVP968200

Cod. produttore

VP968200

Produttore

VEM

Modello:

Puntale

Portata:

-50...150 °C

Materiale:

Altri

Lunghezza della sonda:

1 mm

Lunghezza cavo di connessione:

1.5 m

SP 302 K - Sonda di temperatura per tester e termometri. Sonda di tipo K a termocoppia Cr-Al per la rilevazione della temperatura. Sonda di ricambio per tester VE 305 K e VE 128. Sonda termocoppia a giunto esposto, senza contenitore metallico protettivo.Cavo con isolamento in teflon lunghezza 120 cm.