AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW01029 PRESA 2P+T 16A P17/11 ASSIALE NERO - 01029

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW01029 PRESA 2P+T 16A P17/11 ASSIALE NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano Bipasso

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per pin di protezione (standard francese) -

  • Colore - Nero

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8007352035409

Codice prodotto

VIW01029

Cod. produttore

01029

Produttore

VIW

Modello:

Tipo italiano Bipasso

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per pin di protezione (standard francese):

Colore:

Nero

Corrente nominale:

16 A

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

0

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

250 V

Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, nero