VIMAR S.P.A. - VIW01722 BY-ALARM RIVELATORE TENDA A PARETE - 01722

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 140 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio - no
Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Confezione
1 PZ
EAN
8007352548114
Codice prodotto
VIW01722
Cod. produttore
01722
Produttore
VIW
Area di copertura:
140 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio:
no
Caratteristica:
A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Corrente di esercizio:
40 mA
Tensione di esercizio:
12...12.01 V
Altezza:
110 mm
Larghezza:
26 mm
Profondità:
31 mm
Con protezione antimascheramento:
sì


