VIMAR S.P.A. - VIW01734.E BY-ALARM CAVO 2X0,5+4X0,22 LSZH ECA 100M - 01734.E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Eca
Confezione
100 M
EAN
8007352575684
Codice prodotto
VIW01734.E
Cod. produttore
01734.E
Produttore
VIW
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Cavo per sistema By-alarm, 2 x 0,50 mm2 + 4 x 0,22 mm2, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), bianco - matassa da 100 m.


